WIRAPAX Automatic L Seal and Cut Machine

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Machine Size (cm)177x83x160
Packing Dimensions (cm)197x112x183
Air Pressure Required (kg/cm³)6-8
Max. Packing SizeW+H<45,W<40,H<12, L<35
Max. Sealing & Cutting Size (LxH) (cm)50x40
Capacity (pcs/minute)0-25
Power (kW)1.8
Power Supply (V)220V 50/60HZ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic L Seal and Cut Machine BSF-5640LG
Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.
Automatic L Seal and Cut Machine BSF-5640LG Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.

A wide variety of products can be packaged and widely used.
Affordable, the best choice for automatic sealing machine.
With security protection and alarm device.
Automatic feeding, the length can also be automatically adjusted through the combination of light eye and timer, and the operation is convenient.
The  puncher device can be flexibly adjusted, and the brush design is used permanently.
The  cutter temperature is controlled by the PID system and is accurate and stable.
Teflon coated integral L-type sealing cutter.
Has a close function, can be applied to the packaging of shorter size items.
The machine is a fully automatic L-type sealing and packaging machine, which uses a film to wrap the product to protect it from dust, moisture and beauty.
Fitur
Body Kokoh Terbuat Dari Material Berkualitas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan