NITTO KOHKI Belton B-30N 1pc

#Nomor SKU S033125831
Wishlist
Harga spesial Rp8.099.900 Harga normal Rp13.999.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number B-30N
Unit 1pc
Total Length (mm) 490
Belt Dimensions (mm) 30x540
Belt Speed (m/minute) 2160
Air Consumption (m³/minute) 0.68
Exhaust Rear
Exhaust Direction rearward
Hose attachment port Hi coupler 20PM
No-load Speed (minute) 14000
No Load Speed (rpm) 14000
Working Air Pressure Range (MPa) 0.6
No Load Rotation Speed (rpm) 14000
M Code 9222044
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Effective for polishing narrow and deep areas and curved corners.
Uses lock lever type switch and rear exhaust method
Cooling prevention, rubber grip adoption
Easy belt replacement
Workability is improved by adjusting the angle
Belt speed can be adjusted
For grinding work such as deburring, chamfering, and beat shaving!

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait