Nikki LED Spotlight With Magnet (5W) NLSS05BM-AC(4000K) 1pc

#Nomor SKU S033125503
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NLSS05BM-AC(4000K)
Unit 1pc
Power Consumption (W) 5
Total Luminous Flux (Lm) 400
Power Cord Length (m) 2
Power Supply AC100V
Adsorption force (N) 800
Color Temperature (Kelvin) 4000 (warm white)
LED Light 4 lights
Magnet width (mm) 50
Depth (mm) 80
Height (mm) 55
M Code 16395916
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait