Nikki LED Spotlight With Magnet (5W)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Total Luminous Flux (Lm)400
Power Cord Length (m)2
Power SupplyAC100V
Adsorption force (N)800
Color Temperature (Kelvin)4000 (warm white)
Depth (mm)80
Height (mm)55
LED Light4 lights
Magnet width (mm)50
Power Consumption (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait