ALDO Tangki Sandblasting 38L 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Tank Dimensions (DxL) (inch) | 12x20 |
| Overall Dimensions (inch) | 33 1/2x18 3/4x13 |
| Hose Length (ft) | 10 |
| Capacity (L) | 38 |
| Berat (Kg) | 18.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan