KRISBOW Mesin Pengangkat Mobil Empat Tiang EPLCP44 4t 1set

#Nomor SKU S033020532
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPLCP44
Unit 1set
Lifiting Capacity (kg) 4000
Lifting Height (cm) 175
Lifting Time (s) 45
Motor Power (W) 2200
Platform Height (cm) 25
Platform Length (cm) 465
Power Supply (V) 380
Berat (Kg) 1200.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 10 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Four Post Lift Align 4T 3P-2.2KW JB-2T-M persembahan dari Krisbow ini merupakan alat pengangkat kendaraan yang memiliki empat tiang atau kaki untuk layanan penyelarasan dengan kapasitas angkat 4000 KG untuk unit utama kapasitas angkat 2000 KG untuk rolling jack. Mesin ini juga terbuat dari material yang berkualitas sehingga Post Lift Align EPLCP44 dapat lebih kokoh dan tahan lama.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait