Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong) 1205-3001SC 1pc

#Nomor SKU S032840438
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1205-3001SC
Unit 1pc
Range 0-300mm
Graduation 0.02mm
Accuracy +/- 0.03 mm
Length 414mm
Jaw Length 64mm
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vernier Caliper:
> Optional graduations: 0.02mm,0.02mm/0.001 Inch, 0.05mm
> With thumb knob
> Meet DIN862, monoblock, made of hardened stainless steel, satin chrome plated reading surface
> Round depth rod is optional
> Titanium platedbeam is optional
> Packed in leathery pouch or plastic box

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan