TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch Body ZCP21 1unit

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZCP21
Unit 1unit
Number of Poles 2
Contacts Type And Composition 1 NC + 1 NO
Product Compatibility XCKP
Short-Circuit Protection (A) 10
M Code 2715171
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2022
Terakhir Diperbaharui 22 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This ZCP body/contact assembly has standard contacts and a plastic body. It has 1 x NO + 1 x NC snap action contacts. It can be matched with any head, actuator or connector from the XCKD, XCKP and XCKT ranges.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan