HP Ink Cartidge 712 (Tinta Printer) 3ED69A Yellow 29ml 1pc

#Nomor SKU S032813029
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ED69A
Unit 1pc
Ink Color Yellow
Cartridges Capacity Standard Capacity Cartridges
Print Cartridge Volume Delivered (ml) 29
Print Technology HP Thermal Inkjet
Product Sub Type Standard Capacity Ink Cartridges
Storage Temperature Range (°C) -40 to 60
Supply Type Cartridges
Technology Ink
Dimensions without Stand (WxDxH) (mm) 114x25x126
Shelf Life (months) 18
Suitable For HP DesignJet T210, T230, T250, T630, T650 Printer series
Ink Type Dye-based
Min. Dimensions (WxDxH) (inch) 4.49x0.98x4.96
Non-Operating Humidity Range (%RH) 10 to 90
Operating Humidity Range (%RH) 10 to 90
Operating Temperature Range (°C) 5 to 35
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan