HP Ink Cartidge 712 (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Cartridges CapacityStandard Capacity Cartridges
Dimensions without Stand (WxDxH) (mm)114x25x126
Ink TypeDye-based
Min. Dimensions (WxDxH) (inch)4.49x0.98x4.96
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)5 to 35
Print Cartridge Volume Delivered (ml)29
Print TechnologyHP Thermal Inkjet
Product Sub TypeStandard Capacity Ink Cartridges
Shelf Life (months)18
Storage Temperature Range (°C)-40 to 60
Suitable ForHP DesignJet T210, T230, T250, T630, T650 Printer series
Supply TypeCartridges
TechnologyInk

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan