Heidolph Reax Top 541-10000-00 1unit

Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 541-10000-00
Unit 1unit
Motion Vibrating
Rotation Speed Range (rpm) 200-3000
Operating Mode Automatic or continous
Orbit/Stroke (mm) 5
Input Power (W) 51
Overheat Protection Self-resetting
Protection Class IEC 60529 IP22
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A vortex mixer, or vortexer, is a simple device used commonly in laboratories to mix small vials of liquid. It consists of an electric motor with the drive shaft oriented vertically and attached to a cupped rubber piece mounted slightly off-center.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan