KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban) 9BM120 1pc

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9BM120
Unit 1pc
Dimension A (mm) 53
Dimension B (mm) 38
Length (mm) 101
Display Resolution (psi) 0.1
Unit Range (mm) 0-22
Accuracy (%) ±1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Tyre pressure gauge specification :
Unit range :
0-100 psi / 0~7.0 bar / 0~7.0 Kgf-cm² / 0~700 kpa
Display resolution :
0.1 psi / 0.01 bar / 0.01 Kgf-cm² / 0.01 kpa
- Tread depth gauge specification :
Unit range : 0-22mm / .8inch(Gauge : mm / inch)
Display resolution
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan