ABB Current Transformer CT MAX 600 1pc

#Nomor SKU S032528657
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CT MAX 600
Unit 1pc
Current Limit Function FS 5
Product Depth/Length (mm) 69
Product Height (mm) 26.5
Product Width (mm) 70
Accuracy ±0.5%
Frequency (Hz) 50-60
Model Through-feed current converter
Rated Cross-Section (mm) 40x10
Rated Primary Current (A) 600
Secondary Output Connection Screw connection
Apparent Power Output (VA) 200
Rated secondary current (A) 8
Cable Cross-Section (mm) 30
Cable Use Cable and Horizontal bar
Power Loss (W) 5
Mounting Type Through primary
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CT MAX 600 Current transformer
CT MAX 600 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan