Maspion Mixer Stand (Mixer) MT1180 White Cream 200W 1L 1pc

#Nomor SKU S031979061
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT1180
Unit 1pc
Accessories 2 Stirring & 2 Suiters
Hand Mixer is Easy to Remove Yes
The Bowl Rotates Automatically Yes
Ready For Use For Manual Yes
The Holder Attached to The Table Yes
Dimensions (cm) 36x31x31.5
Dimensions (LxWxH) (cm) 36x31x31.5
Material Plastic
Power (W) 200
Voltage (V/Hz) 220/50
Bowl Capacity (L) 1
Color White Cream
Total Speed 5 Speed ​​+ Turbo
SNI License Yes
SNI Number PCS 00029.02
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sempurnakan hasil kue Anda dengan adonan yang tercampur merata dan pas. Pakai Maspion MT-1180 - Stand Mixer untuk mengaduk adonan hingga merata dengan sekali gerakan. Terdapat 5 kecepatan dan turbo yang bisa diatur sesuai keinginan. Maspion MT-1180 - Stand Mixer pun memiliki mangkok yang dapat dilepas dan dilengkapi dua pengaduk serta pengocok yang terbuat dari stainless steel.
Kapasitas Mangkok : 1 Liter


5 level kecepatan
Beater dan kneader terbuat dari stainless steel
Mudah digunakan dan dibersihkan
Fitur
Maspion MT1180 - Stand Mixer memiliki 5 kecepatan + turbo untuk menghasilkan adonan yang merata maksimal. Terdapat dua pengaduk dan pengocok untuk melengkapi pemakaian mixer. Terbuat dari stainless steel berkualitas bagus, awet dan food grade. Maspion MT1180 - Stand Mixer memang sangat membantu dan hemat listrik.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan