Panasonic Slow Juicer MJL500SRA Silver 150W 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MJL500SRA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Motor Speed (rpm) | 45 |
| Bowl Size (ml) | 500 |
| Power (W) | 150 |
| Voltage (V/Hz) | 250/60 |
| Fuse (V/A) | 250/8 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 18.5x17.6x43.2 |
| Cable Length (m) | 1.4 |
| Color | Silver |
| Motorcycle | Single Phase Induction (A/C) |
| Free From BPA | Yes |
| Pulp Level | Yes |
| Juice Cap | Yes |
| Security Sensor | Yes |
| Accessories | Recipe Book, Frozen Attachment and 2 bowls |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic MJ-L500 - Slow Juicer, slow juicer Panasonic terbaru. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Membuat Panasonic Slow juicer ini dapat menghasilkan perasan buah dengan kuantitas yang sama dengan perasan buah yang utuh dan berkualitas karena tidak akan membuat perasan buah menjadi teroksidasi.
Kecepatan Motor : 45 RPM
Dapat mengolah buah dalam keadaan beku dengan menggunakan Frozen Attachment
Pisau pemeras terbuat dari bahan stainless steel
Hasil jus tidak teroksidasi
Kecepatan Motor : 45 RPM
Dapat mengolah buah dalam keadaan beku dengan menggunakan Frozen Attachment
Pisau pemeras terbuat dari bahan stainless steel
Hasil jus tidak teroksidasi
Fitur
Panasonic MJL500 - Slow Juicer terbuat dari bahan stainless steel dan pisau yang tajam sebagai alat pengolah buah. Membuat hasil perasan buah tetap sama dengan buah utuh serta dapat mengolah buah yang masih beku dari lemari es. Memiliki 2 putaran pada proses pemerasan buah yang tersistem, yaitu 15 menit hidup dan 30 menit mati.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan