Maspion Hand Mixer MT1170 White Cream 200W 1pc

#Nomor SKU S031975575
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT1170
Unit 1pc
Accessories 2 Stirring & 2 Suiters
Hand Mixer is Easy to Remove Yes
The Bowl Rotates Automatically Yes
Ready For Use For Manual Yes
The Holder Attached to The Table Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 18x17x23
Material Plastic
Power (W) 200
Voltage (V/Hz) 220/50
Color White Cream
Total Speed 5 Speed
SNI License Yes
SNI Number PCS 00029.02
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengaduk dan menghaluskan adonan kering dan basah semakin mudah dengan Maspion MT-1170 - Hand Mixer. Hand mixer yang nyaman digunakan. Menjadikan pencampuran adonan lebih praktis. Mudah dan cepat. Tersedia 5 level kecepatan untuk mengatur pemakaian Maspion MT-1170 - Hand Mixer.
Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan


5 level kecepatan
Ada wall bracket untuk menyimpan beater dan kneader
Beater dan Kneader terbuat dari stainless steel
Mudah digunakan dan dibersihkan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan