Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender) HR2116/40 Glass Green 350W 2L 1pc

#Nomor SKU S031972697
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR2116/40
Unit 1pc
Material Glass
Cable Storage Yes
Dimension (LxWxH) (cm) 37x27x22
Blade Material Stainless steel
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 2
Capacity for Effective Usage (L) 1.5
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Green
Feature 5 Speed ​​Options, Anti-Broken Jar, 4 Knives
Has A Strong Leg Mat Yes
Garansi Service 24 bulan
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HR2116/40 - Blender Gelas 2 Liter 350 Watt Green memiliki pisau penghancur yang terbuat dari bahan stainless steel sehingga mampu memaksimalkan hasil yang lebih baik. Dengan bahan material wadah terbuat dari kaca membuat blender ini kuat, mudah digunakan, dan mudah dibersihkan.
Kapasitas : 2 Liter

Pilihan Warna : Abu-abu, Hijau, Biru, dan Merah
Fitur
Philips HR2116/40 - Blender Gelas 2 Liter 350 Watt Green

Safety Lock (kunci pengaman) : Jika jar tidak terpasang dengan benar, mesin tidak akan bekerja/putaran
Mata pisau terbuat dari baja, tajam dan bergerigi, dapat menghaluskan buah-buahan dan sayur-sayuran
Motor besar dapat menghancurkan es batu
Dilengkapi sendok pengaduk
Dengan 5 tombol kecepatan + tombol pulse dan tombol ice
Dilengkapi dengan Accessories Mill
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan