Batavialab Biological Safety Cabinet BSC 1100 IIA2 1100x850x2100mm 1unit

#Nomor SKU S031930024
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BSC 1100 IIA2
Unit 1unit
External Dimensions (mm) 1100x850x2100
Material Steel, Finishing Powder Coating
Internal Dimensions (mm) 1000x600x600
Velocity (m/s) Downflow ≥ 0.30 Average (within the standard range of NSF/ANSI 49), Inflow ≥ 0.51 Average (within the standard range of NSF/ANSI 49)
Work Area Material Stainless Steel
Voltage (V) 200 to 240 (50/60Hz)
Input Power (VA) 355
Certificate HEPA Filter Calibration NSF
Berat (Kg) 37.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 June 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Airflow System
70% of the air is recirculated, 30% of the air is ecpelled to the environment after being filtered by the HEPA filter

- HEPA Filter
2 units H14, 99.996% efficient at 0.3 micron. HEPA Filter Certified

- Sterilization
UVC Lamp Germicidal. Radiation of UVC Lamp ≥ 0.040 mW/cm2

- Working Lamp
LED T5 6500K Cool Daylight 12W x1 Intensity ≥ 650 Lux

- Indicator
Presure Gauge Magnehelic Tempered Glass. Manual Open

- Sash/Front Window
Slide Up with Audible and Visual Alarm

- Electrical Socket
1 Units Waterproof Socket Inside Cabinet

- Stand
Stand with Caster Swivel Polyurethane
Feature
Biosfety Cabuner (BSC) merupakan area kerja terbentuk kabinet (lemari kaca) di dalam laboratorium yang digunakan untuk menangani sampel yang berpotensi menimbulkan bahaya biologis (biohazard) bagi operator dan lingkungan. BSC memiliki teknologi rekayasa aliran udara dan teknologi penyaringan udara HEPA filter sehingga bahaya biologis dari sampel dapat dicegah.

Biosafety cabinet (BSC) melindungi sampel dari kontaminasi, serta melindungi operator dan lingkungan dari bahaya sampel.

Sampel yang dapat ditangani di dalam Biosafety Cabinet antara lain
1. Sampel Bahan serta produk pangan dan minuman
2. Sampel bahan dan produk obat-obatan.
3. Sampel darah, dahak, air liur, lendir, urine dan feses.
4. Sampel bakteri dan virus

Biosafety Cabinet (BSC) secara umum digunakan di laboratorium
1. Industri pangan
2. Industri farmasi
3. SMA/SMK dan lembaga pendidikan
4. Puskesmas dan fasilitas kesehatan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan