Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp119.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material | Steel, Finishing Powder Coating |
|---|---|
| Velocity (m/s) | Downflow ≥ 0.30 Average (within the standard range of NSF/ANSI 49), Inflow ≥ 0.51 Average (within the standard range of NSF/ANSI 49) |
| Voltage (V) | 200 to 240 (50/60Hz) |
| Certificate | HEPA Filter Calibration NSF |
| Input Power (VA) | 355 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
- Airflow System
70% of the air is recirculated, 30% of the air is ecpelled to the environment after being filtered by the HEPA filter
- HEPA Filter
2 units H14, 99.996% efficient at 0.3 micron. HEPA Filter Certified
- Sterilization
UVC Lamp Germicidal. Radiation of UVC Lamp ≥ 0.040 mW/cm2
- Working Lamp
LED T5 6500K Cool Daylight 12W x1 Intensity ≥ 650 Lux
- Indicator
Presure Gauge Magnehelic Tempered Glass. Manual Open
- Sash/Front Window
Slide Up with Audible and Visual Alarm
- Electrical Socket
1 Units Waterproof Socket Inside Cabinet
- Stand
Stand with Caster Swivel Polyurethane
70% of the air is recirculated, 30% of the air is ecpelled to the environment after being filtered by the HEPA filter
- HEPA Filter
2 units H14, 99.996% efficient at 0.3 micron. HEPA Filter Certified
- Sterilization
UVC Lamp Germicidal. Radiation of UVC Lamp ≥ 0.040 mW/cm2
- Working Lamp
LED T5 6500K Cool Daylight 12W x1 Intensity ≥ 650 Lux
- Indicator
Presure Gauge Magnehelic Tempered Glass. Manual Open
- Sash/Front Window
Slide Up with Audible and Visual Alarm
- Electrical Socket
1 Units Waterproof Socket Inside Cabinet
- Stand
Stand with Caster Swivel Polyurethane
Feature
Biosfety Cabuner (BSC) merupakan area kerja terbentuk kabinet (lemari kaca) di dalam laboratorium yang digunakan untuk menangani sampel yang berpotensi menimbulkan bahaya biologis (biohazard) bagi operator dan lingkungan. BSC memiliki teknologi rekayasa aliran udara dan teknologi penyaringan udara HEPA filter sehingga bahaya biologis dari sampel dapat dicegah.Biosafety cabinet (BSC) melindungi sampel dari kontaminasi, serta melindungi operator dan lingkungan dari bahaya sampel.
Sampel yang dapat ditangani di dalam Biosafety Cabinet antara lain
1. Sampel Bahan serta produk pangan dan minuman
2. Sampel bahan dan produk obat-obatan.
3. Sampel darah, dahak, air liur, lendir, urine dan feses.
4. Sampel bakteri dan virus
Biosafety Cabinet (BSC) secara umum digunakan di laboratorium
1. Industri pangan
2. Industri farmasi
3. SMA/SMK dan lembaga pendidikan
4. Puskesmas dan fasilitas kesehatan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
