Devcon Ceramic Repair Putty (Dempul Epoksi) 11700 1set(2cans)

#Nomor SKU S031869263
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11700
Unit 1set(2cans)
Color Dark Blue
Mix Ratio by Weight/Volume (resin:hardener) 7:1 / 4.3:1
Mixed Viscosity (cP) Putty
Functional Cure (hour) 16
Pot Life at 75˚F (minute) 25
Specific Volume (inch 3/lbs) 16.4
Cured Hardness (ASTM D2240) (Shore D) 86
Cured Shrinkage (ASTM D2566) (inch/inch) 0.0022
Adhesive Tensile Shear (ASTM D1002) (psi) 2000
Compressive Strength (ASTM D695) (psi) 12700
Maximum Continuous Dry Service Temperature (°F) 350
Coverage per Pound (inch 2 @ 1/4inch thickness) 66
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth, trowelable, alumina-filled epoxy compound for rebuilding and protecting processing equipment exposed to corrosion, erosion, cavitation, chemicals, and acids.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan