RYOBI Laser Distance Meter (Meteran Laser) LDM-410 1unit

#Nomor SKU S031859554
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LDM-410
Unit 1unit
Measurable Range (m) 0.2-40
Measurement Accuracy (mm) ± 3
Min. Measurement Unit (mm) 1
Operating Temperature Limit (°C) 0 to 40
Power Supply Built-in 3.7V battery
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2022
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan