RYOBI Laser Distance Meter (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Measurable Range (m)0.2-40
Measurement Accuracy (mm)± 3
Min. Measurement Unit (mm)1
Operating Temperature Limit (°C)0 to 40
Power SupplyBuilt-in 3.7V battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan