EATON Thermal relay EMT Series EMT6-DBK 1pc

#Nomor SKU S031823272
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMT6-DBK
Unit 1pc
Normal State Configuration NO/NC
Contact Rated Current (A) 3
Contact Rated Voltage (V) 400 AC
Width (mm) 78
Range EMT
Number of Auxiliary Contacts 2
Operating Temperature (°C) -25 to 45
Control Voltage (V) 24-240 AC / DC
Mounting Style DIN Rail Mount
Allowable Input (W) 2
Reset Method Automatic
M Code 49151105
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan