EATON Thermal relay EMT Series

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Contact Rated Current (A)3
Contact Rated Voltage (V)400 AC
RangeEMT
Number of Auxiliary Contacts2
Allowable Input (W)2
Mounting StyleDIN Rail Mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan