INGCO Cordless Garden Shear CSTLI2001 1200rpm 1unit

#Nomor SKU S031805056
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CSTLI2001
Unit 1unit
Voltage (V) 20
No Load Speed (rpm) 1200
Blade Material SK5
Hedge Trimmer Cutting Width (mm) 200
Teeth Distance (mm) 8
Grass Shear Blade Cutting Width (mm) 100
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO P20S Cordless Garden Shear // Gunting Rumput Daun Tanaman Baterai Listrik
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait