INGCO Cordless Garden Shear

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Blade MaterialSK5
Hedge Trimmer Cutting Width (mm)200
Teeth Distance (mm)8
Grass Shear Blade Cutting Width (mm)100
No Load Speed (rpm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO P20S Cordless Garden Shear // Gunting Rumput Daun Tanaman Baterai Listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan