ASHUN Selenoid Valve One Way AS-15-303-B 3/8inch 1pc

#Nomor SKU S031796897
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-15-303-B
Unit 1pc
Size (inch) 3/8
Diameter (inch) 3/8
Voltage Applied (V/Hz) AC 220, 50/60
Start Current (A) 1.6/1.4
Keep Current (A) 0.32/0.2
Voltage Allowable (%) ± 10
Number of The Port 5
Valve Size PT 3/8
Placement One-way 2-Placement
Series Number AS
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan