ASHUN Selenoid Valve One Way

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Start Current (A)1.6/1.4
Keep Current (A)0.32/0.2
Voltage Allowable (%)± 10
Number of The Port5
PlacementOne-way 2-Placement

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan