Vertex Magnetic Separator MC-60 2020-012 3 Phase 380V 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MC-60 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inlet Size (inch) | PF 2 |
| Outlet Size (inch) | PF 2 |
| Motor | 220V3Phase, 25W |
| Length (mm) | 464 |
| Height (mm) | 205 |
| Width (mm) | 206 |
| Disposal Capacity (L/minute) | 60 |
| Berat (Kg) | 28.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
Suitable in heavy machining for ferrous metal.No filtration-material consumption.
Most economic in purchase & utilization cost.
Able to serve rough filtration in other filtration process.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan