Vertex Flange Nut 4517 1003-056 M20x2.5mm(25/32 inch) 1pc

#Nomor SKU S031659963
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4517
Unit 1pc
Parallel (mm) 32
Thread Size M20x2.5
Height (mm) 35
Width (mm) 44
Size M20x2.5mm(25/32 inch)
Diameter 25/32 inch
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flange Nut.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan