Vertex Angle Plate VAP-3 2005-003 1pc

#Nomor SKU S031651066
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VAP-3
Unit 1pc
Size (mm) 75x25x32.5
Material SK2
Angular Measure (°) 0-60
Accuracy (mm) 0.005
Hardness HRC50-54 Degree
Squareness (mm) ±0.01
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90 Degree V-way. High carbon steel hardened to 50-54 Degree
HRC, precision ground to within 0.005mm accuracy in squareness. Angle tolerance 30 seconds. Sets any angle 0-60 Degree, vernier reading 10 minutes. 2 set screws provided for firmlocking at fixed angle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan