Vertex Angle Plate

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialSK2
Angular Measure (°)0-60
Accuracy (mm)0.005
HardnessHRC50-54 Degree
Squareness (mm)±0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90 Degree V-way. High carbon steel hardened to 50-54 Degree
HRC, precision ground to within 0.005mm accuracy in squareness. Angle tolerance 30 seconds. Sets any angle 0-60 Degree, vernier reading 10 minutes. 2 set screws provided for firmlocking at fixed angle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan