Tropic Plate Compactor TPC90 1pc

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPC90
Unit 1pc
Vendor Type C 90
Reversible Non-reversible
Empty/With Drive Blank
Plate Size (mm) 540x450
Vibrating Frequency (VPM) 4750
Centrifugal Force (kN) 16
Maximium Travel Speed (m/minute) 25
Dimensions (LxWxH) (mm) 590x480x320
Accessories 1x pulley, 2 x v-belt
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tropic C90 is a Plate Compactor or often called a Frog Stamper which is widely applied to compaction work of paving blocks and road construction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait