Tropic Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) TPD R 180 Untuk Molen 400-425L 1unit
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TPD R 180 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Vendor Type | R 180 |
| Engine Power (hp) | 8 |
| Engine Start | Crank |
| Engine Cooler | Hopper |
| Engine Speed (rpm) | 2600 |
| Diameter x Piston Stroke | 80x80 |
| Oil Type | SAE 40 Diesel |
| Engine Combustion System | Indirect |
| Combustion Compression Comparison | 22:1 |
| Engine Step | 4steps |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 5 |
| Oil Capacity (L) | 2 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 620x380x570 |
| Compatible for | Molen 400-425L |
| Light | No |
| Double Bearing | No |
| Berat (Kg) | 72.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The TROPIC DIESEL R 180 engine with horizontal type, has a water cooled cooling system so that the engine can work optimally. This machine is very suitable for industrial needs.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Tropic%20Diesel%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Diesel)%20TPD%20R%20180%20Untuk%20Molen%20400-425L%201unit/jbS031640695-1.jpg)