Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi) 2 1unit

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2
Unit 1unit
Capacity (kg) 800
Pitch (mm) 50
Volume (m³) 0.14
Length (mm) 800
Width (mm) 500
Height (mm) 550
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan