THE Baut JP 304 Stainless M10x90mm(25/64 inch x 3 5/9) 1box(100pcs)

#Nomor SKU S031328210
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(100pcs)
Grade 304(A2)
Color Stainless
Material Stainless Steel
Diameter (mm) 10
Length (mm) 90
Thread Type Half Drat
Size M10x90mm(25/64 inch x 3 5/9)
Length (inch) 3.546875
Diameter 25/64 inch
Berat (Kg) 17.7
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan