THE Baut JP 304 Stainless M3x8mm(1/8 inch x 5/16 inch) 1box(10pcs)
Rp4.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1box(10pcs) |
|---|---|
| Grade | 304(A2) |
| Color | Stainless |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (mm) | 3 |
| Length (mm) | 8 |
| Thread Type | Half Drat |
| Size | M3x8mm(1/8 inch x 5/16 inch) |
| Length (inch) | 5/16 |
| Diameter | 1/8 inch |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201box(10pcs)/gtS031326605-1.jpg)