Autonics Tower Lights Bulb Type MT5B Series MT5B-3CLG-RYG Red, Yellow, Green 1pc

#Nomor SKU S031204187
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT5B-3CLG-RYG
Unit 1pc
Function Steady
Current Consumption (A) 0.12
Bulb Power (V/W) 240/10
Lens Color Red, Yellow, Green
Vibration (mm) 0.75 on 10-55Hz
Power Supply (V) 220 AC
Standard Protection IP54
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more (500VDC megger base)
Connection Type Lead wire connection
Humidity Level 45-85%RH
Cable Spesification UL3266/22AWG
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-priced multi-layer tower light that features an outstanding vibration resistance and a long service life.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait