Autonics Signal Lights Bulb Type ASG Series ASGF-02-R Red 1pc

#Nomor SKU S031193702
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASGF-02-R
Unit 1pc
Function Flashing (Prism Lens)
Power Supply (Bulb type) (V) 24 AC/DC
Current Consumption (A) 0.33
Bulb Power (V/W) 24/8
Lens Color Red
Certification CE
Dimension D (mm) 86
Temperature Level (°C) -15 to 40
Enclosed Room Temperature Level (°C) -20 to 70
Vibration (mm) 0.75 on 10-55Hz
Flashing Rate (times/minute) 80±10
Standard Protection IP42
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more (500VDC megger base)
Connection Type Lead wire connection
Humidity Level 45-85%RH
Cable Spesification UL1007/22AWG
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact Revolving Warning Light perfectly designed for small devices.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan