Dosatron Dosing Pump D25RE5 1pc

#Nomor SKU S031156905
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D25RE5
Unit 1pc
Injection Range 1 - 5 % [1:1500 - 1:10]
Water Flow Range 1 (L/hour) 10
Water Flow Range 2 (m³/hour) 2.5
Operating Water Pressure (bar) 0.3-6
Concentrated Additive Injection (L/hour) 0.1-125
Stroke Volume (L) 0.45
Connections NPT-BSP 3/4'' M Ø 20x27mm
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The standard dosing range D25 meets dosing needs from 10 l/h to 2.5 m3.

Proportional dosing and without electricity
Proportionality dependent on water flow
Significant homogeneity
Ideal for the solubility of oral powders

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan