ebro Core Thermometer Thermocouple Type T TTX 200 1unit

#Nomor SKU S031141703
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTX 200
Unit 1unit
Accuracy (°C) -30…+100
Protection Class IP65
Dimensions (mm) 127x60x16 (without Probe)
Resolution (°C) 0.1
Measured Variables Temperature
Battery CR 2450, replaceable
Measurement Range (°C) -30…+199.9
Storage Temperature (°C) -30…+70
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 04 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with fixed probe with cable and handle
• Very large display with big numbers for
easy reading
• Easy to use
• Replaceable battery
• Fast measurements, high accuracy
• HACCP
• Robust and impact resistant

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan