Hicop Heat Pump Portable Swimming Pool (Pompa Panas) SPP-17 1unit

#Nomor SKU S031138000
Wishlist
Rp67.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPP-17
Unit 1unit
Heating Capacity (kW) 17
Heating Power Input (kW) 3.48
Running Current (A) 6.8
Max. Current Input (A) 9
Power Supply Voltage (V/Hz) 380/3N-50
Compressor Type Scroll
Fan Input Power (W) 150
Water Connection (mm) 50
Noise (dBA) 56
Water Flow Volume (m³/hour) 6
Water Pressure Drop (kPa) 2
Dimensions (mm) 1115x470x870
Fan Rotation Speed (rpm) 850
Berat (Kg) 98.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Swimming Pool Portable Series
Heatpump Cerdas Generasi Terbaru, Didesign Untuk Kolam Renang

Swimming Pool Portable Series dilengkapi dengan 5 model yang terdiri mulai dari 5kW sampai dengan 23kW. Dengan layar sentuh LCD yang memudahkan pengaturan sesuai yang anda inginkan.

Dan dapat MENGHEMAT HINGGA 80% ENERGI jika dibandingkan dengan traditional electric swimming pool heating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait