NSK Single Thrust Ball Bearing Type 2900 2904.5 1pc

#Nomor SKU S031039154
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2904.5
Unit 1pc
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Number of track trains Single row
Race ring Shape Thrust ball bearing
Outer Ring Type Flat
Load Direction Thrust
Shield Shape Open type
Width (mm) 14
Inner Diameter d (Φmm) 22
Outer Diameter d (mm) 42
Body Material High carbon chromium bearing steel
M Code 38397405
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It consists of a washer-shaped washer with a groove for rolling balls and a cage with balls. Axial load in one direction can be applied.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan