THK LINK Ball BL-A Type (Right-hand Thread Type) BL4DA 1pc

#Nomor SKU S031035156
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BL4DA
Unit 1pc
Dimensions d4 (mm) 8.1
JIS Class JIS Class 2
Dimension S1 (mm) M4x0.7
Bowl Diameter (mm) 7.938
Dimensions m2 (mm) 7(±3)
Static Load Capacity (N) 4510
Allowable Tilt Angle (°) 40
Yield Point Strength (N) 1370
Dimensions m1 (mm) 15
Dimensions d2 (mm) 4 phi
Dimension W (mm) 8
Dimension D2 (mm) 9.5
Dimension L2 (mm) 4
Dimension L (mm) 8
Dimension d1 (Φmm) 7.5
Dimension B (mm) 7
Height H (mm) 20
Length L (mm) 24.5
Dimension L1 (mm) 18
M Code 32607653
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A holder is formed at right angles to the ball shank with specially welded high precision steel balls and male threads. Grease pockets are arranged on the top and bottom of the spherical surface for good lubricity and excellent wear resistance. The weight is greatly reduced by using A-1 alloy for the holder.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan