NSK Ball Screw Support Bearing 25TAC62CSUHPN7C 1pc

#Nomor SKU S031032629
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25TAC62CSUHPN7C
Unit 1pc
Inner Diameter d (Φmm) 25
Reference Mass (g) 252
Allowable Oil Lubrication Rotation Speed (rpm) 6900
Width B (mm) 15
Outer Diameter d (mm) 62
Limit axial load (kN)) (When receiving axial load in one column) 40.5 (If you receive a xial load in two columns) 81.5 (When receiving axial load in three columns) 122
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm) 5200
Accuracy NES CLASSC class 7C (axial run-out P2 equivalent)
Chamfer dimension r1 (mm) 0.6
Symbol of internal clearance preload H (heavy preload)
Basic Dynamic Load Rating (kN) (When receiving axial load in one column) 29.9 (When receiving axial load in two columns) 48.5 (When receiving axial load in three columns) 64.5
Type Universal combination (single unit)
Chamfering Size r (mm) 1
M Code 68994363
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan