NSK Ball Screw Support Bearing

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Width B (mm)15
AccuracyNES CLASSC class 7C (axial run-out P2 equivalent)
Chamfer dimension r1 (mm)0.6
Chamfering Size r (mm)1
Symbol of internal clearance preloadH (heavy preload)
TypeUniversal combination (single unit)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan