USAMS Powerbank Wireless Magnetic with LED Display White 20W 1pc

#Nomor SKU S031029551
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color White
Power (W) 20
Maximum Power (W) 22.5
Battery Capacity(mAh) 10000
Range Power(wh) 22..5
Size (mm) 72.3x23.5x15.5
Type-C Input (V) 5; 9; 12
Type-C Output (V) 5; 9; 12
USB Output(V) 4.5; 5; 9; 12
Wireless Charging Output (W) 15 (Maximum)
Total Output (V) 5
Charging Time (hour) 3.5 (Input)
Battery Li-polimer
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Adsorpsi magnet yang kuat, nyaman dalam pengisian.
2. Pengisian cepat PD + QC, kompatibilitas luas.
3. Isi daya 3 perangkat singkron, baterai tampilan digital.
4. Dengan folding holder, dapat menyimpan untuk airtag.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan