USAMS Powerbank Wireless Magnetic with LED Display

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Battery Capacity(mAh)10000
Range Power(wh)22..5
BatteryLi-polimer
Charging Time (hour)3.5 (Input)
Maximum Power (W)22.5
Power (W)20
Size (mm)72.3x23.5x15.5
Total Output (V)5
Type-C Input (V)5; 9; 12
Type-C Output (V)5; 9; 12
USB Output(V)4.5; 5; 9; 12
Wireless Charging Output (W)15 (Maximum)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Adsorpsi magnet yang kuat, nyaman dalam pengisian.
2. Pengisian cepat PD + QC, kompatibilitas luas.
3. Isi daya 3 perangkat singkron, baterai tampilan digital.
4. Dengan folding holder, dapat menyimpan untuk airtag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan