BIG Accu Center High Precision Centering Bar (Alat Ukur Centering) ACCU-C10 1pc

#Nomor SKU S031021623
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ACCU-C10
Unit 1pc
Tip Diameter (mm) 10
Overall Length (mm) 78.5
M Code 2019421
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Repeat measurement within 3μ (vertical type) by simply placing the probe on the end face of the workpiece
Durable hard chrome plating is used for the probe.
Feature
It can be used widely from machining centers to NC milling machines.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan