BIG Accu Center High Precision Centering Bar (Alat Ukur Centering)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Tip Diameter (mm)10
Overall Length (mm)78.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Repeat measurement within 3μ (vertical type) by simply placing the probe on the end face of the workpiece
Durable hard chrome plating is used for the probe.
Feature
It can be used widely from machining centers to NC milling machines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan